Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 44524/10
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :44524/10
Rubix :R721-4169115


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 75 mm |
| Largeur | 10 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE NBR FORME AS RW 55 X 75 X 10 A11 10/SAC
Bague etancheite nbr forme as rw 55 x75 x10 a11 nbr sachet 10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 75 mm |
| Largeur | 10 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,56 € HT
/ sachet
13,87 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h