Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 40413127
Joint d'arbre BA
Voir les informations techniquesRéférences
Freudenberg Sealing Technologies :40413127
Rubix :0419-4049678
Fabricant :40413127


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 10 mm |
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME AS 55X100X10 DIN3760
Les joints d'arbre radiaux sont des éléments d'étanchéité prêts à être installés avec une lèvre d'étanchéité disposée radialement pour l'étanchéité des arbres et des essieux. Le joint se compose d'une manchette en caoutchouc, d'une bague métallique de renforcement et d'un ressort de traction à vis en forme d'anneau.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 10 mm |
| Matière | nbr |
| Exécution | joint à armature métallique noyée avec ressort et lèvre anti poussière |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,35 € HT
/ unité
34,02 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h