Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 49383952

Bague d'étanchéité WAS

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Freudenberg Sealing Technologies :49383952
Rubix :4861-4025559
Fabricant :49383952
BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME AS 25X35X5 DIN3760
Résumé technique
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur5 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME AS 25X35X5 DIN3760


Bague d'étanchéité à effet radial en exécution standard selon DIN 3760 avec une enveloppe en élastomère, une cage métallique et une lèvre d'étanchéité équipée d'un ressort et d'une lèvre de protection (WAS) côté atmosphère. Pression (Mpa/bar) : < 0,05 / 0,5. Températures : de -40°C à +100 °C. Vitesse circonférentielle (m/s) : <12. Matière : NBR.

Applications

Étanchéité d'éléments en rotation des machines, ex : arbres, moyeux et axes.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur5 mm
Matièrenbr
Exécutionjoint à armature métallique noyée avec ressort et lèvre anti poussière
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,44 HT
/ unité
5,33 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h