Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 67017912

Joint d'arbre (W C NBR 70 noir FSG)

Voir les informations techniques

Références

Dichtomatik :67017912
Rubix :4861-4082049
Fabricant :67017912
BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME C 55X90X13

Résumé technique

Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur13 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME C 55X90X13


Les joints radiaux d'arbre sont prêts à installer des éléments d'étanchéité avec lèvre d'étanchéité radiale pour les arbres et les essieux d'étanchéité. Le joint se compose d'un brassard en caoutchouc, d'un anneau de renfort en métal et d'un ressort de tension à vis en forme de bague.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur13 mm
Matièrenbr
Exécutionjoint à double armature métallique extérieur avec ressort
7,63 € HT
/ unité
9,16 € TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours