Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 67016810

Bague d'étanchéité WAS

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Dichtomatik :67016810
Rubix :9813-4005148
Fabricant :67016810
BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME AS 13X28X7 DIN3760

Résumé technique

Diamètre intérieur13 mm
Diamètre extérieur28 mm
Largeur7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME AS 13X28X7 DIN3760


Bague d'étanchéité à effet radial en exécution standard selon DIN 3760 avec une enveloppe en élastomère, une cage métallique et une lèvre d'étanchéité équipée d'un ressort et d'une lèvre de protection (WAS) côté atmosphère. Pression (Mpa/bar) : < 0,05 / 0,5. Températures : de -40°C à +100 °C. Vitesse circonférentielle (m/s) : <12. Matière : NBR.

Applications

Étanchéité d'éléments en rotation des machines, ex : arbres, moyeux et axes.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur13 mm
Diamètre extérieur28 mm
Largeur7 mm
Matièrenbr
Exécutionjoint à armature métallique noyée avec ressort et lèvre anti poussière
2,17 € HT
/ unité
2,61 € TTC
Prix dégressifs
1 unité
2,17 € HT / unité
5 à 9
1,65 € HT / unité
10 à 19
1,44 € HT / unité
20 à 99
1,27 € HT / unité
100 et plus
1,07 € HT / unité
  • Livraison habituellement sous (16) jours