Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 398029
Joint à lèvre BA
Voir les informations techniquesRéférences
Freudenberg Sealing Technologies :398029
Rubix :0419-4028596
Fabricant :398029


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 10 mm |
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE FPM FORME A 80X100X10 DIN3760
Les joints d'arbre radiaux sont des éléments d'étanchéité prêts à être installés avec une lèvre d'étanchéité disposée radialement pour l'étanchéité des arbres et des essieux. Le joint se compose d'une manchette en caoutchouc, d'une bague métallique de renforcement et d'un ressort de traction à vis en forme d'anneau.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 10 mm |
| Matière | fepm |
| Exécution | joint avec armature métallique noyée avec ressort |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,46 € HT
/ unité
80,95 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h