Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 40411376

BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME A

Voir les informations techniques

Références

Freudenberg Sealing Technologies :40411376
Rubix :H768-4060093
Fabricant :40411376
BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME A 65X90X13 DIN3760

Résumé technique

Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur13 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME A 65X90X13 DIN3760


Révêtement extérieur en élastomère. Lèvre d'étanchéité équipée d'un ressort Lèvre de protection supplémentaire (type BA .SL). Profil de la lèvre d'étanchéité usinée sur la face avant.

Points forts

étanchéité fiable par rapport au logement,même dans le cas d'une forte rugosité de l'alésage, d'une dilatation thermique et d'un logement en plusieurs parties. Avantageux pour l'étanchéité dans des milieux très liquides ou gazeux. Lèvre de protection supp

Applications

Large domaine d'application dans tous les secteurs de l'industrie. Fluides : huiles minérales, huile synthétiques, graisses. Température de -40°C à +100°C en pointe jusqu'à 120°C. Pression jusqu'à 0,05 Mpa / 0,5 bar.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur13 mm
Matièrenbr
122,07 € HT
/ 5 unités
146,48 € TTC
Prix dégressifs
5 à 9 unités
122,07 € HT / 5 unités
10 à 19 unités
104,70 € HT / 5 unités
20 à 99 unités
90,90 € HT / 5 unités
100 et plus
76,04 € HT / 5 unités
  • Livraison habituellement sous (23) jours