Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 40412924
Joint à lèvre BA
Voir les informations techniquesRéférences
Freudenberg Sealing Technologies :40412924
Rubix :9813-4005688
Fabricant :40412924


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 70 mm |
| Largeur | 8 mm |
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE FPM FORME A 50X70X8 DIN3760
Joint d'arbre de Freudenberg, avec (SL) ou sans lèvre anti-poussière supplémentaire.
Joint d'arbre, matériau 75 FKM 585
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 70 mm |
| Largeur | 8 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Exécution | joint avec armature métallique noyée avec ressort |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
202,09 € HT
/ 5 unités
242,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours