Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 67039987

Bague d'étanchéité WAS

Voir les informations techniques

Références

Dichtomatik :67039987
Rubix :4861-4081138
Fabricant :67039987
BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME AS 85X150X12

Résumé technique

Diamètre intérieur85 mm
Diamètre extérieur150 mm
Largeur12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME AS 85X150X12


Bague d'étanchéité à effet radial en exécution standard selon DIN 3760 avec une enveloppe en élastomère, une cage métallique et une lèvre d'étanchéité équipée d'un ressort et d'une lèvre de protection (WAS) côté atmosphère. Pression (Mpa/bar) : < 0,05 / 0,5. Températures : de -40°C à +100 °C. Vitesse circonférentielle (m/s) : <12. Matière : NBR.

Applications

Étanchéité d'éléments en rotation des machines, ex : arbres, moyeux et axes.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur85 mm
Diamètre extérieur150 mm
Largeur12 mm
Matièrenbr
Exécutionjoint à armature métallique noyée avec ressort et lèvre anti poussière
10,87 € HT
/ unité
13,04 € TTC
Prix dégressifs
1 unité
10,87 € HT / unité
5 à 9
8,12 € HT / unité
10 à 19
6,98 € HT / unité
20 à 99
5,96 € HT / unité
100 et plus
5,00 € HT / unité
  • En stock, expédié sous 24/48h