Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 26883
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :26883
Rubix :R721-4108358


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 13 mm |
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME A OS-A10 70X110X13 NBR
BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME A OS-A10 6X16X7 NBR 26086
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 13 mm |
| Matière | nbr |
| Exécution | joint avec armature métallique noyée avec ressort |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,54 € HT
/ unité
10,25 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h