Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 46295/10
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :46295/10
Rubix :R721-4169524


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 130 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 12 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE NBR FORME AS RW 130X160X12 A11 10/SAC
Bague etancheite nbr forme as rw 130x160x12 a11 nbr sachet 10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 130 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 12 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,06 € HT
/ sachet
56,47 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h