Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 354600/10
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :354600/10
Rubix :R721-4168468


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 75 mm |
| Largeur | 8 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE FPM FORME AS OS-A11 FKM 55X75X8 10/SAC
Bague etancheite fpm forme as os-a11 fkm 55x75x8 sachet 10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 75 mm |
| Largeur | 8 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,16 € HT
/ sachet
52,99 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h