Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 67022615

20353

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Dichtomatik :67022615
Rubix :9813-4005560
Fabricant :67022615
BAGUE D'ETANCHEITE FPM FORME A 210X240X15 DIN3760

Résumé technique

Diamètre intérieur210 mm
Diamètre extérieur240 mm
Largeur15 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE FPM FORME A 210X240X15 DIN3760


Matière : FPM.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur210 mm
Diamètre extérieur240 mm
Largeur15 mm
Matièrefkm/fpm
Exécutionjoint avec armature métallique noyée avec ressort
247,59 HT
/ unité
297,10 TTC
Prix dégressifs
1 unité
247,59 HT / unité
5 à 9
180,00 HT / unité
10 à 19
153,70 HT / unité
20 à 99
135,57 HT / unité
100 et plus
115,80 HT / unité
  • Livraison habituellement sous (16) jours