Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 67039407

Bague d'étanchéité WAS

Voir les informations techniques

Références

Dichtomatik :67039407
Rubix :4861-4081442
Fabricant :67039407
BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME AS 32X45X8

Résumé technique

Diamètre intérieur32 mm
Diamètre extérieur45 mm
Largeur8 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME AS 32X45X8


Bague d'étanchéité à effet radial en exécution standard selon DIN 3760 avec une enveloppe en élastomère, une cage métallique et une lèvre d'étanchéité équipée d'un ressort et d'une lèvre de protection (WAS) côté atmosphère. Pression (Mpa/bar) : < 0,05 / 0,5. Températures : de -40°C à +100 °C. Vitesse circonférentielle (m/s) : <12. Matière : NBR.

Applications

Étanchéité d'éléments en rotation des machines, ex : arbres, moyeux et axes.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur32 mm
Diamètre extérieur45 mm
Largeur8 mm
Matièrenbr
Exécutionjoint à armature métallique noyée avec ressort et lèvre anti poussière
1,73 HT
/ unité
2,08 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours