Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 67022511
Bague d'étanchéité
Voir les informations techniquesRéférences
Dichtomatik :67022511
Rubix :4861-4078452
Fabricant :67022511


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 38 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 7 mm |
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE FPM FORME AS 38X62X7
Matière : FPM.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 38 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 7 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Exécution | joint à armature métallique noyée avec ressort et lèvre anti poussière |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,12 € HT
/ unité
20,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours