Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 47451/2
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :47451/2
Rubix :R721-4169575


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 105 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 12 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE NBR FORME AS RW 105X140X12 A11 NBR 2/SAC
Bague etancheite nbr forme as rw 105x140x12 a11 nbr sachet 2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 105 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 12 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,93 € HT
/ sachet
16,72 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h