Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 40412519
Joint d'arbre BA
Voir les informations techniquesRéférences
Freudenberg Sealing Technologies :40412519
Rubix :H768-4073162
Fabricant :40412519


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 7 mm |
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME AS 45X62X7X0,5
Les joints d'arbre radiaux sont des éléments d'étanchéité prêts à être installés avec une lèvre d'étanchéité disposée radialement pour l'étanchéité des arbres et des essieux. Le joint se compose d'une manchette en caoutchouc, d'une bague métallique de renforcement et d'un ressort de traction à vis en forme d'anneau.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 7 mm |
| Matière | nbr |
| Exécution | joint à armature métallique noyée avec ressort et lèvre anti poussière |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,54 € HT
/ unité
23,44 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h