Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 67022498

Bague d'étanchéité

Voir les informations techniques

Références

Dichtomatik :67022498
Rubix :4861-4072035
Fabricant :67022498
BAG. D'ETANCHEITE FKM FORME WAS 20X40X7 DIN3760

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur40 mm
Largeur7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAG. D'ETANCHEITE FKM FORME WAS 20X40X7 DIN3760


Matière : FPM.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur40 mm
Largeur7 mm
Matièrefkm/fpm
Exécutionjoint à armature métallique noyée avec ressort et lèvre anti poussière
70,33 HT
/ unité
84,40 TTC
Prix dégressifs
1 unité
70,33 HT / unité
5 à 9
48,93 HT / unité
10 à 19
41,32 HT / unité
20 à 99
36,02 HT / unité
100 et plus
31,13 HT / unité
  • Livraison habituellement sous (16) jours