Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 319986/2
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :319986/2
Rubix :R721-4168857


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 125 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 12 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE FPM FORME AS RW 125X150X12 A11 FKM 2/SAC
Bague etancheite fpm forme as rw 125x150x12 a11 fkm sachet 2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 125 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 12 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,02 € HT
/ sachet
78,02 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h