Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 40413249

Joint d'arbre BA

Voir les informations techniques

Références

Freudenberg Sealing Technologies :40413249
Rubix :0419-4021139
Fabricant :40413249
BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME AS 18X30X6X

Résumé technique

Diamètre intérieur18 mm
Diamètre extérieur30 mm
Largeur6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME AS 18X30X6X


Les joints d'arbre radiaux sont des éléments d'étanchéité prêts à être installés avec une lèvre d'étanchéité disposée radialement pour l'étanchéité des arbres et des essieux. Le joint se compose d'une manchette en caoutchouc, d'une bague métallique de renforcement et d'un ressort de traction à vis en forme d'anneau.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur18 mm
Diamètre extérieur30 mm
Largeur6 mm
Matièrenbr
Exécutionjoint à armature métallique noyée avec ressort et lèvre anti poussière
62,90 € HT
/ 5 unités
75,48 € TTC
Prix dégressifs
5 à 9 unités
62,90 € HT / 5 unités
10 à 19 unités
53,95 € HT / 5 unités
20 à 99 unités
45,99 € HT / 5 unités
100 et plus
38,48 € HT / 5 unités
  • Livraison habituellement sous (23) jours