Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 67038949
Bague d'étanchéité
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dichtomatik :67038949
Rubix :2815-4016655
Fabricant :67038949


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 70 mm |
| Largeur | 10 mm |
Documents
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE FPM FORME AS 50X70X10 DIN3760
Matière : FPM.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 70 mm |
| Largeur | 10 mm |
| Matière | fepm |
| Exécution | joint à armature métallique noyée avec ressort et lèvre anti poussière |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,68 € HT
/ unité
105,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours