Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 26896/10
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :26896/10
Rubix :R721-4169011


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 13 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE NBR FORME AS RW 75X100X13 A11 10/SAC
Bague etancheite nbr forme as rw 75x100x13 a11 nbr sachet 10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 13 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,46 € HT
/ sachet
26,95 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h