Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 354843/10
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :354843/10
Rubix :R721-4168436


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Largeur | 10 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE FPM FORME AS OS-A11 60X85X10 10/SAC
Bague etancheite fpm forme as os-a11 fkm 60x85x10 sac 10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Largeur | 10 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,70 € HT
/ sachet
69,24 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h