Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 350093
Bague d’étanchéité FPM forme A
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :350093
Rubix :R721-4115114


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 8 mm |
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE FPM FORME A OS-A10 60X80X8 FPM
Matière : FPM.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 8 mm |
| Matière | fepm |
| Exécution | joint avec armature métallique noyée avec ressort |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,57 € HT
/ unité
19,88 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h