Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 40413466

Joint d'arbre BA

Voir les informations techniques

Références

Freudenberg Sealing Technologies :40413466
Rubix :H768-4073063
Fabricant :40413466
BAGUE D'ETANCHEITE FPM FORME AS 30X42X7

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur42 mm
Largeur7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE FPM FORME AS 30X42X7


Les joints d'arbre radiaux sont des éléments d'étanchéité prêts à être installés avec une lèvre d'étanchéité disposée radialement pour l'étanchéité des arbres et des essieux. Le joint se compose d'une manchette en caoutchouc, d'une bague métallique de renforcement et d'un ressort de traction à vis en forme d'anneau.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur42 mm
Largeur7 mm
Matièrefepm
Exécutionjoint à armature métallique noyée avec ressort et lèvre anti poussière
15,29 HT
/ unité
18,35 TTC
Prix dégressifs
1 unité
15,29 HT / unité
5 à 9
11,25 HT / unité
10 à 19
9,67 HT / unité
20 à 99
8,41 HT / unité
100 et plus
6,94 HT / unité
  • En stock, expédié sous 24/48h