Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 25577/2
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :25577/2
Rubix :R721-4168998


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 10 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE NBR FORME AS RW 80X100X10 A11 NBR 2/SAC
Bague etancheite nbr forme as rw 80x100x10 a11 nbr sachet 2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 10 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,68 € HT
/ sachet
10,42 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h