Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 67019638

Joint d'arbre (W C NBR 70 noir FSG)

Voir les informations techniques

Références

Dichtomatik :67019638
Rubix :9813-4006647
Fabricant :67019638
BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME C 160X190X13 DIN3760

Résumé technique

Diamètre intérieur160 mm
Diamètre extérieur190 mm
Largeur13 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME C 160X190X13 DIN3760


Les joints radiaux d'arbre sont prêts à installer des éléments d'étanchéité avec lèvre d'étanchéité radiale pour les arbres et les essieux d'étanchéité. Le joint se compose d'un brassard en caoutchouc, d'un anneau de renfort en métal et d'un ressort de tension à vis en forme de bague.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur160 mm
Diamètre extérieur190 mm
Largeur13 mm
Matièrenbr
Exécutionjoint à double armature métallique extérieur avec ressort
33,64 € HT
/ unité
40,36 € TTC
Prix dégressifs
1 unité
33,64 € HT / unité
5 à 9
24,12 € HT / unité
10 à 19
20,64 € HT / unité
20 à 99
17,54 € HT / unité
100 et plus
14,91 € HT / unité
  • Livraison habituellement sous (16) jours