Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 67185601
BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME AS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dichtomatik :67185601
Rubix :4861-4025565
Fabricant :67185601


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 38 mm |
| Largeur | 7 mm |
Documents
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME AS 17X38X7
Bague d'étanchéité à effet radial en exécution standard selon DIN 3760 avec une enveloppe en élastomère, une cage métallique, une lèvre d'étanchéité équipée d'un ressort et d'une lèvre de protection (WAS) côté atmosphère.
Applications
Etanchéité d'éléments en rotation des machines, ex: arbres, moyeux et axes.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 38 mm |
| Largeur | 7 mm |
| Matière | nbr |
| Exécution | joint à armature métallique noyée avec ressort et lèvre anti poussière |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,97 € HT
/ unité
19,17 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours