Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 67020497
20353
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dichtomatik :67020497
Rubix :9813-4005590
Fabricant :67020497


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 250 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 280 mm |
| Largeur | 15 mm |
Documents
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE FPM FORME A 250X280X15 DIN3760
Matière : FPM.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 250 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 280 mm |
| Largeur | 15 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Exécution | joint avec armature métallique noyée avec ressort |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
292,71 € HT
/ unité
351,25 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours