Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 49383530

Bague d'étanchéité WAS

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Freudenberg Sealing Technologies :49383530
Rubix :4861-4025637
Fabricant :49383530
BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME AS 38X60X8 DIN3760
Résumé technique
Diamètre intérieur38 mm
Diamètre extérieur60 mm
Largeur8 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME AS 38X60X8 DIN3760


Bague d'étanchéité à effet radial en exécution standard selon DIN 3760 avec une enveloppe en élastomère, une cage métallique et une lèvre d'étanchéité équipée d'un ressort et d'une lèvre de protection (WAS) côté atmosphère. Pression (Mpa/bar) : < 0,05 / 0,5. Températures : de -40°C à +100 °C. Vitesse circonférentielle (m/s) : <12. Matière : NBR.

Applications

Étanchéité d'éléments en rotation des machines, ex : arbres, moyeux et axes.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur38 mm
Diamètre extérieur60 mm
Largeur8 mm
Matièrenbr
Exécutionjoint à armature métallique noyée avec ressort et lèvre anti poussière
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,52 HT
/ unité
5,42 TTC
Prix dégressifs
1 unité
4,52 HT / unité
5 à 9
3,43 HT / unité
10 à 19
2,94 HT / unité
20 à 99
2,56 HT / unité
100 et plus
2,14 HT / unité
  • Livraison habituellement sous (17) jours