Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 67048814
Joint d'arbre (W C NBR 70 noir FSG)
Voir les informations techniquesRéférences
Dichtomatik :67048814
Rubix :4861-4067374
Fabricant :67048814


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 255 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 290 mm |
| Largeur | 16 mm |
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME C 255X290X16 DIN3760
Les joints radiaux d'arbre sont prêts à installer des éléments d'étanchéité avec lèvre d'étanchéité radiale pour les arbres et les essieux d'étanchéité. Le joint se compose d'un brassard en caoutchouc, d'un anneau de renfort en métal et d'un ressort de tension à vis en forme de bague.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 255 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 290 mm |
| Largeur | 16 mm |
| Matière | nbr |
| Exécution | joint à double armature métallique extérieur avec ressort |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,69 € HT
/ unité
111,23 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours