Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 67018429
Joint d'arbre (W C NBR 70 noir FSG)
Voir les informations techniquesRéférences
Dichtomatik :67018429
Rubix :4861-4081943
Fabricant :67018429


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 150 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 180 mm |
| Largeur | 15 mm |
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME C 150X180X15
Les joints radiaux d'arbre sont prêts à installer des éléments d'étanchéité avec lèvre d'étanchéité radiale pour les arbres et les essieux d'étanchéité. Le joint se compose d'un brassard en caoutchouc, d'un anneau de renfort en métal et d'un ressort de tension à vis en forme de bague.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 150 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 180 mm |
| Largeur | 15 mm |
| Matière | nbr |
| Exécution | joint à double armature métallique extérieur avec ressort |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,63 € HT
/ unité
22,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours