Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 67018647
Bague d'étanchéité de l'arbre (W B S NBR 70 noir FSG)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dichtomatik :67018647
Rubix :4861-4055005
Fabricant :67018647


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 13 mm |
Documents
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME BS 65X90X13 DIN3760
Les joints radiaux d'arbre sont prêts à installer des éléments d'étanchéité avec lèvre d'étanchéité radiale pour les arbres et les essieux d'étanchéité. Le joint se compose d'un brassard en caoutchouc, d'un anneau de renfort en métal et d'un ressort de tension à vis en forme de bague.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 13 mm |
| Matière | nbr |
| Exécution | joint à armature métallique extérieur avec ressort et lèvre anti poussière |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,14 € HT
/ unité
9,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours