Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 67022587
20353
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dichtomatik :67022587
Rubix :9813-4005692
Fabricant :67022587


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 12 mm |
Documents
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE FPM FORME A 50X72X12 DIN3760
Matière : FPM.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 12 mm |
| Matière | fepm |
| Exécution | joint avec armature métallique noyée avec ressort |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,56 € HT
/ unité
45,07 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours