Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 67022068

Bague à lèvres (W A OK NBR 70 GRUEN GS)

Voir les informations techniques

Références

Dichtomatik :67022068
Rubix :4861-4072323
Fabricant :67022068
BAG. ETANCHEITE SS RESSORT NBR VERT RAINURE EXT 20X28X4

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur28 mm
Largeur4 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAG. ETANCHEITE SS RESSORT NBR VERT RAINURE EXT 20X28X4


La WA est une bague d'étanchéité à effet radial unilatéral destinée aux arbres rotatifs ou pivotants et disponible, en option, avec une lèvre de protection (WAS) sur le côté opposé au fluide pour empêcher toute pénétration de saletés de l'extérieur.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur28 mm
Largeur4 mm
Matièrenbr
Exécutionjoint à armature métallique  noyée sans ressort
14,24 € HT
/ unité
17,09 € TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours