Références
FAG :FRM90/10,5
Rubix :0255-1014235
Fabricant :0167301430000
EAN :4012801169592




Résumé technique
| Type | bague d'arret frm 90/10,5 fag |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 82 mm |
Détails articles : BAGUE D'ARRET FRM 90/10,5 FAG
Les bagues d'arrêt FRB FAG sont conçues pour garantir une fixation fiable et sûre des composants, en empêchant le déplacement axial des pièces. Elles sont idéales pour les applications où une haute précision et une résistance à l'usure sont nécessaires.
Bagues d’arrêt, palier fixe
Points forts
Assurent un verrouillage axial efficace des composants.
Conception robuste pour une longue durée de vie.
Conviennent à une large gamme d'applications industrielles.
Faciles à installer et à entretenir.
Conception robuste pour une longue durée de vie.
Conviennent à une large gamme d'applications industrielles.
Faciles à installer et à entretenir.
Informations techniques
Attributs
| Type | bague d'arret frm 90/10,5 fag |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 82 mm |
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 10,5 mm |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 8,55 €
3,05 € HT
/ unité
3,66 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h