Références
FAG :SP55
Rubix :0255-1031028
Fabricant :0395763880000
EAN :4012801142069

Détails articles : SEGMENT RG DIN5417-SP 55 FAG
Élément de retenue
Informations techniques
Attributs
| Type | bague d'arrêt |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 51,7 mm |
| Diamètre extérieur | 59,88 mm |
| Largeur | 1,12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,50 € HT
/ 50 unités
106,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours