Élément de fixation et d'attache FAG FRM180/4,85

Bague d'arrêt FRB

Voir les informations techniques

Références

FAG :FRM180/4,85
Rubix :0255-1014333
Fabricant :0167298460000
EAN :4012801169035
BAGUE D'ARRET FRM 180/ 4,85 FAG

Résumé technique

Typebague d'arret frm 180/ 4,85 fag
Diamètre intérieur170,3 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ARRET FRM 180/ 4,85 FAG


Les bagues d'arrêt FRB FAG sont conçues pour garantir une fixation fiable et sûre des composants, en empêchant le déplacement axial des pièces. Elles sont idéales pour les applications où une haute précision et une résistance à l'usure sont nécessaires.
Bagues d’arrêt, palier fixe

Points forts

Assurent un verrouillage axial efficace des composants.
Conception robuste pour une longue durée de vie.
Conviennent à une large gamme d'applications industrielles.
Faciles à installer et à entretenir.

Informations techniques


Attributs
Typebague d'arret frm 180/ 4,85 fag
Diamètre intérieur170,3 mm
Diamètre extérieur180 mm
Largeur4,85 mm
Matièreacier
17,14 € HT
/ unité
20,57 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h