Références
FAG :FRM72/8
Rubix :0255-1010502
Fabricant :0167300620000
EAN :4012801051811




Résumé technique
| Type | bague d'arret frm 72/ 8 fag |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 66 mm |
Détails articles : BAGUE D'ARRET FRM 72/ 8 FAG
Les bagues d'arrêt FRB FAG sont conçues pour garantir une fixation fiable et sûre des composants, en empêchant le déplacement axial des pièces. Elles sont idéales pour les applications où une haute précision et une résistance à l'usure sont nécessaires.
Bagues d’arrêt, palier fixe
Points forts
Assurent un verrouillage axial efficace des composants.
Conception robuste pour une longue durée de vie.
Conviennent à une large gamme d'applications industrielles.
Faciles à installer et à entretenir.
Conception robuste pour une longue durée de vie.
Conviennent à une large gamme d'applications industrielles.
Faciles à installer et à entretenir.
Informations techniques
Attributs
| Type | bague d'arret frm 72/ 8 fag |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 66 mm |
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,43 € HT
/ unité
8,92 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h