Élément de fixation et d'attache FAG FRM85/4

Bague d'arrêt FRB

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

FAG :FRM85/4
Rubix :0255-1010666
Fabricant :0167301190000
EAN :4012801051828
BAGUE D'ARRET FRM 85/ 4 FAG

Résumé technique

Typebague d'arret frm 85/ 4 fag
Diamètre intérieur79 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BAGUE D'ARRET FRM 85/ 4 FAG


Les bagues d'arrêt FRB FAG sont conçues pour garantir une fixation fiable et sûre des composants, en empêchant le déplacement axial des pièces. Elles sont idéales pour les applications où une haute précision et une résistance à l'usure sont nécessaires.
Bagues d’arrêt, palier fixe

Points forts

Assurent un verrouillage axial efficace des composants.
Conception robuste pour une longue durée de vie.
Conviennent à une large gamme d'applications industrielles.
Faciles à installer et à entretenir.

Informations techniques


Attributs
Typebague d'arret frm 85/ 4 fag
Diamètre intérieur79 mm
Diamètre extérieur85 mm
Largeur4 mm
7,43 € HT
/ unité
8,92 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h