Élément de fixation et d'attache FAG FRM230/13

Bague d'arrêt FRB

Voir les informations techniques

Références

FAG :FRM230/13
Rubix :0255-1010619
Fabricant :0167299270000
EAN :4012801169172
BAGUE D'ARRET FRM 230/13

Résumé technique

Typebague d'arret frm 230/13
Diamètre intérieur215 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ARRET FRM 230/13


Les bagues d'arrêt FRB FAG sont conçues pour garantir une fixation fiable et sûre des composants, en empêchant le déplacement axial des pièces. Elles sont idéales pour les applications où une haute précision et une résistance à l'usure sont nécessaires.
Bagues d’arrêt, palier fixe

Points forts

Assurent un verrouillage axial efficace des composants.
Conception robuste pour une longue durée de vie.
Conviennent à une large gamme d'applications industrielles.
Faciles à installer et à entretenir.

Informations techniques


Attributs
Typebague d'arret frm 230/13
Diamètre intérieur215 mm
Diamètre extérieur230 mm
Largeur13 mm
Matièreacier
30,38 HT
/ unité
36,46 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h