Élément de fixation et d'attache SKF FRB 11/250

Accessoires de palier

Voir les informations techniques

Références

SKF :FRB 11/250
Rubix :0301-1352519
Fabricant :201257
EAN :7316572244111
BAGUE D'ARRET FRB 11/250 SKF

Résumé technique

Typebague d'arret frb 11/250 skf
Diamètre intérieur235 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ARRET FRB 11/250 SKF


Un roulement en position de centrage doit être fixé axialement dans le logement. Si la portée du roulement dans le logement et la largeur du roulement ne correspondent pas, des bagues d'arrêt (stabilisatrices) sont nécessaires. En général, deux bagues d'arrêt sont nécessaires par palier. Une bague doit être placée de chaque côté du roulement. Si une seule bague d'arrêt est nécessaire, elle doit être installée du même côté que l'écrou de blocage.
Un roulement en position de palier fixe doit être fixé axialement dans le palier. Si la portée du roulement dans le palier et la largeur du roulement ne correspondent pas, des bagues d'arrêt (de stabilisation) sont requises. En général, deux bagues d'arrêt sont nécessaires par palier. Une bague doit être placée de chaque côté du roulement. Si une seule bague d'arrêt est nécessaire, elle doit être installée du même côté que l'écrou de serrage.

Informations techniques


Attributs
Typebague d'arret frb 11/250 skf
Diamètre intérieur235 mm
Diamètre extérieur250 mm
Largeur11 mm
50,09 € HT
/ unité
60,11 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours