Références
Anyseals :51445/25
Rubix :R721-4171081


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 18,7 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 26 mm |
| Epaisseur | 1,5 mm |
Détails articles : BAGUE BS NBR BS-10 18,7X26X1,5NBR 25/SAC
Bague bs nbr/25 bs-10 18,7x26x1,5nbr
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 18,7 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 26 mm |
| Epaisseur | 1,5 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,06 € HT
/ sachet
19,27 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h