Références
Anyseals :76660/10
Rubix :R721-4171011


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 42,8 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 49,5 mm |
| Epaisseur | 3 mm |
Détails articles : BAGUE BS NBR BS-10 42,8X49,5X3NBR 10/SAC
Bague bs nbr/10 bs-10 42,8x49,5x3nbr
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 42,8 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 49,5 mm |
| Epaisseur | 3 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,56 € HT
/ sachet
36,67 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h