Références
Hutchinson :207233
Rubix :4481-4026900


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20,7 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 29 mm |
| Epaisseur | 2 mm |
Détails articles : BAGUE AUTO-ETANCHEITE C20 20,7X29X2
Bague métallique de section rectangulaire adaptée aux étanchéités sous têtes de vis de boulons dans les raccords de tuyauterie (haute et basse pression) :
- Démontable et réutilisable
- Température dutilisation : -30° à +100°C.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20,7 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 29 mm |
| Epaisseur | 2 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,92 € HT
/ unité
7,10 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h