Références
Anyseals :43490/10
Rubix :R721-4170967


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 6,7 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 11 mm |
| Epaisseur | 1 mm |
Détails articles : BAGUE BS NBR BS-10 6,7X11X1NBR 10/SAC
Bague bs nbr/10 bs-10 6,7x11x1nbr
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 6,7 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 11 mm |
| Epaisseur | 1 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,31 € HT
/ sachet
9,97 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h