Références
Anyseals :76634/10
Rubix :R721-4171101


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 17,2 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 23,9 mm |
| Epaisseur | 2,1 mm |
Détails articles : BAGUE BS NBR BS-10 17,2X23,9X2,1NBR 10/SAC
Bague bs nbr/10 bs-10 17,2x23,9x2,1nbr
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 17,2 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 23,9 mm |
| Epaisseur | 2,1 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,41 € HT
/ sachet
10,09 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h