Références
Anyseals :76657/10
Rubix :R721-4171074


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 21,65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 26,7 mm |
| Epaisseur | 1,25 mm |
Détails articles : BAGUE BS NBR BS-10 21,65X26,7X1,25NBR 10/SAC
Bague bs nbr/10 bs-10 21,65x26,7x1,25nbr
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 21,65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 26,7 mm |
| Epaisseur | 1,25 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,40 € HT
/ sachet
10,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h