Références
Anyseals :76370/25
Rubix :R721-4171113


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 11,8 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 18,1 mm |
| Epaisseur | 1,5 mm |
Détails articles : BAGUE BS NBR BS-10 11,8X18,1X1,5NBR 25/SAC
Bague bs nbr/25 bs-10 11,8x18,1x1,5nbr
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 11,8 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 18,1 mm |
| Epaisseur | 1,5 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,84 € HT
/ sachet
19,01 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h