Références
Anyseals :42930/10
Rubix :R721-4171032


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 33,89 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 42,8 mm |
| Epaisseur | 3,25 mm |
Détails articles : BAGUE BS NBR BS-10 33,89X42,8X3,25NBR 10/SAC
Bague bs nbr/10 bs-10 33,89x42,8x3,25nbr
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 33,89 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 42,8 mm |
| Epaisseur | 3,25 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,93 € HT
/ sachet
19,12 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h